Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Material yang sering digunakan untuk Baut antara lain baja karbon, baja tahan karat (stainless steel), dan baja paduan. Baja karbon menawarkan kekuatan yang cukup tinggi dengan harga yang ekonomis. Baja tahan karat menawarkan ketahanan terhadap korosi. Baja paduan diberi elemen tambahan untuk meningkatkan kekuatannya. Pastikan memilih material yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi industrinya.
Diameter dan panjang Baut menentukan seberapa besar muatan yang dapat ditahan dan seberapa dalam Baut dapat masuk ke dalam material. Diameter Baut menentukan kekuatan geser dan tariknya, sedangkan panjang menentukan seberapa dalam pengunciannya, penting terutama untuk struktur yang memerlukan kestabilan dan keamanan tinggi.
Pilih Baut berkode 8.8 atau lebih tinggi untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tarik dan geser tinggi. Baut dengan kekuatan tinggi biasanya digunakan dalam konstruksi, otomotif, dan aplikasi industri berat lainnya. Cari label "high tensile bolt" untuk memastikan kekuatannya.
Baut adalah salah satu alat pengikat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komponen.Baut terdiri dari kepala (berbentuk segi enam, bulat, datar, atau bentuk lain) dan badan yang berulir. Material yang digunakan untuk membuat Baut bervariasi, seperti baja karbon, baja tahan karat, aluminium, dan titanium. Tiap material tersebut memiliki karakteristik masing-masing berdasarkan kekuatannya untuk menopang komponen yang diikat.
Kepala Baut dirancang untuk menahan suatu struktur dan mendistribusikan beban. Sedangkan ulir pada badan Baut menciptakan area gesekan yang memastikan cengkraman yang kuat antara Baut dan bahan yang dihubungkannya.
| Product Name | Diameter | Panjang | Material |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil 1pack(10pcs) | M4(5/32 inch) | 10mm | Steel |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil 1pack(10pcs) | M5 | 15mm | Steel |
| monotaro.id Baut L Baja Full Drat (Baut Socket L) 1pack(50pcs) | M6 | 20mm | Baja 12.9 |
| monotaro.id Baut L Baja Full Drat (Baut Socket L) 1pack(10pcs) | M10 (25/64 inch ) | 16mm | Baja 12.9 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 1pack(10pcs) | M14 (35/64inch) | 25mm | Stainless Steel 304 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 1pack(10pcs) | M16 (5/8inch) | 35mm | Stainless Steel 304 |
| Yoshinobu Socket Bolt Black Full Draft Pack Besar (Baut L) 1pack(100pcs) | M3 (⅛ inch) | 8mm | Black Steel 12.9 |
| Yoshinobu Socket Bolt Black Full Draft Pack Besar (Baut L) 1pack(100pcs) | M3 | 10mm | Black Steel 12.9 |
| SMT Baut Hexagonal SMT000518 1pc | M16 (5/8inch) | 55mm | SUS304 |
| SMT Baut Hexagonal SMT0005351pc | M18 | 50mm | SUS304 |
1. Baut Segi Enam (Hex Bolt):
Baut segi enam adalah jenis yang paling umum digunakan di berbagai aplikasi industri. Kepala berbentuk segi enam memungkinkan penggunaan kunci pas atau kunci sok untuk mengencangkan dan mengendurkan Baut. Keunggulan dari desain ini adalah kemudahan dalam instalasi dan pengencangan, terutama dalam aplikasi yang memerlukan torsi tinggi seperti konstruksi bangunan dan mesin.
2. Baut Flensa (Flange Bolt):
Baut flensa dilengkapi dengan cakram atau flensa di bawah kepalanya. Flensa ini membantu mendistribusikan tekanan secara lebih merata pada permukaan yang ditekan oleh Baut, sehingga mengurangi kebutuhan terhadap penggunaan ring tambahan. Ini sangat membantu dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan penahanan tinggi, seperti mesin industri dan alat transportasi berat.
3. Baut Kepala Bulat (Round Head Bolt):
Dengan kepala berbentuk bulat, Baut ini sering digunakan pada aplikasi yang memperhatikan aspek estetika atau dimana ruang untuk kepala Baut sangat terbatas. Kepala bulat mengurangi kemungkinan cedera karena tepi yang lebih halus dan juga memudahkan penggunaan alat pengencang sederhana seperti obeng.
4. Baut Rel (Track Bolt):
Baut rel memiliki ulir dan kepala yang dirancang khusus untuk aplikasi di sistem rel, baik rel kereta api atau sistem rel industri. Baut ini dibuat untuk tahan terhadap beban dinamis yang sangat tinggi yang dihasilkan oleh gerakan transportasi.
5. Baut Mata (Eye Bolt):
Baut ini memiliki cincin di ujungnya dan digunakan dalam sistem pengangkatan atau penyelamatan, seperti dalam industri perkapalan atau konstruksi. Desain ini memungkinkan titik penambatan yang aman sehingga beban berat bisa diangkat atau ditarik dengan mudah.
Memilih Baut yang sesuai dengan spesifikasi teknis dari sebuah struktur sangatlah penting. Karena keutuhan suatu sambungan komponen atau struktur dapat berpengaruh terhadap keandalan dan keselamatan struktur. Beberapa pertimbangan utama, meliputi:
- Material:
Pilihan material sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Baja tahan karat, misalnya, tahan korosi dan sangat baik untuk aplikasi maritim atau lingkungan basah. Aluminium lebih ringan dan berguna dalam aplikasi di mana bobot menjadi pertimbangan penting, seperti pada aerospace.
- Ukuran dan Panjang:
Ukuran dan panjang Baut menentukan kekuatan sambungan. Diameter dan panjang yang tepat mencegah kegagalan struktural dan memungkinkan beban didistribusikan dengan merata. Pengukuran yang tepat juga memastikan bahwa Baut akan cocok dengan mur atau komponen lain dalam sistem.
- Kekuatan Tarik dan Tegangan:
Mengukur kuat tarik dan tegangan yang dibutuhkan sangat penting, terutama untuk aplikasi yang memaparkan Baut pada beban berat atau dinamis. Misalnya pada konstruksi jembatan atau gedung pencakar langit, di mana kekuatan tarik menjadi faktor kunci untuk memastikan keselamatan.
- Jenis Ulir:
Baut ulir kasar lebih mudah dipasang dan cenderung lebih tahan terhadap beban dinamis, sementara ulir halus memberikan kekuatan pegang yang lebih tinggi dan cocok untuk aplikasi presisi tinggi seperti perangkat elektronik atau alat ukur.
- Kepala Baut:
Pilih jenis kepala yang sesuai dengan alat pengencang yang akan digunakan. Kepala segi enam atau kepala pipih menyediakan stabilitas dan kenyamanan saat pengencangan dengan alat tertentu, memastikan bahwa sambungan aman dan tidak mudah kendor.
1. Baut Tirus (Tapered Bolt):
Baut ini memiliki badan yang meruncing, digunakan dalam aplikasi mekanik untuk penyetelan yang presisi dan penjajaran komponen yang lebih baik.
2. Baut Anti-Theft:
Baut ini mempunyai kepala khusus yang tidak bisa dibuka dengan alat pengencang standar, digunakan untuk mencegah pencurian dalam instalasi publik seperti pada infrastruktur transportasi atau perangkat outdoor.
3. Baut Pemutusan Tinggi (High Shear Bolt):
Dirancang untuk tahan terhadap gaya geser yang sangat tinggi, cocok untuk aplikasi di industri pesawat terbang dan otomotif yang memerlukan ketahanan luar biasa terhadap tekanan dan getaran.
4. Baut Bending:
Cocok untuk situasi yang membutuhkan sedikit fleksibilitas selama pemasangan atau penggunaan, sering digunakan dalam konstruksi dan instalasi yang melibatkan material dinamis.
5. Baut Bayonet Lock:
Ini adalah Baut dengan desain khusus yang memungkinkan penggantian cepat namun tetap aman, umum digunakan dalam aplikasi militer atau area yang memerlukan perakitan dan pembongkaran cepat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/cgP104629448-1.jpg)


/fwP104629572-1.jpg)
/koP106659744-1.jpg)
/noP108590852-1.jpg)





/mgP106885808-1.jpg)
/pdP108590913-1.jpg)